Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Putkenpidin W-QUICLIP PLUS
Sopii kaikille Würth DIGA® CS -naulaimille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Lukittavat pidikkeet
- Pitävä kiinnitys
- Lämmönkesto –25°C...+80 °C (enintään +110 °C lyhytaikaisesti)
- Voidaan asentaa erilaisilla kaasunaulaimilla
- Helppo asettaa DIGA® CS 2 -kaasunaulaimen sivulle
- Jokaista kokoa käyttäen voidaan kiinnittää eri halkaisijoiden mukaisia putkikokoja
- Materiaali: Polyamidi 6
- Läpireiän halkaisija ∅ 5 mm. Voidaan myös kiinnittää perinteisesti naulatulpilla tai yleisruuveilla.
Hyväksyntä ETA-18/0957 käytöstä yhdessä standardin ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 mukaisten naulojen kanssa
Kiinnittää nopeasti muoviset suoja-asennusputket, joilla on pieni paineenkestävyys, muoviset vahvistetut putket, joilla on keskiverto tai suuri paineenkestävyys, sekä standardin DIN EN 50086-1 mukaiset teräsvahvistetut putket betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C20/25 ≤ C40/50) standardin DIN/EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!