Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putkenpidin W-QUICLIP PLUS
Putkenpidin W-QUICLIP PLUS - 1
Putkenpidin W-QUICLIP PLUS - 2
Putkenpidin W-QUICLIP PLUS - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkenpidin W-QUICLIP PLUS

Sopii DIGA® CS-2 POWER ja DIGA® CS-3 naulaimille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
  • Lukittavat pidikkeet

  • Pitävä kiinnitys

  • Lämmönkesto –25°C...+80 °C (enintään +110 °C lyhytaikaisesti)

  • Voidaan asentaa erilaisilla kaasunaulaimilla

  • Helppo asettaa DIGA® CS 2 -kaasunaulaimen sivulle

  • Jokaista kokoa käyttäen voidaan kiinnittää eri halkaisijoiden mukaisia putkikokoja

  • Materiaali: Polyamidi 6

  • Läpireiän halkaisija ∅ 5 mm. Voidaan myös kiinnittää perinteisesti naulatulpilla tai yleisruuveilla.

Hyväksyntä ETA-18/0957 yhdessä naulojen kanssa standardin ETA-12/0452 mukaisesti