Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin
Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin - 1
Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty putkenpidin, keskiraskaisiin asennuksiin

Eristetty teollisuuspidin alle 1kN painaviin asennuksiin / keskiraskaille kuormille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 23

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Eristetty teollisuuspidin teräs- ja kupariputkille. Käytetään alle 1 kN painavissa asennuksissa ja keskiraskailla kuormilla. Laaja pidinalue (12 mm - 203 mm) mahdollistaa monipuolisen käytön.



  • Sinkittyä terästä

  • Eristetty

  • Teräs- ja kupariputkille

  • Laaja pidinalue 12mm - 203mm