Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Putkenside kumisuojalla Nordic

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putkenside kumisuojalla Nordic

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 22

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Nimellishalka... Liittimen/laipan aukko Etäisyys putken keskikohdasta reiän keskikohtaan Määrä PY
Hinta/PY
0542915006
15,9 mm 6,4 mm M8 16,2 mm
0542915008
15,9 mm 7,9 mm M8 17 mm
0542915010
15,9 mm 9,5 mm M8 17,8 mm
0542915011
15,9 mm 11,1 mm M8 18,6 mm
0542915013
15,9 mm 12,7 mm M8 19,4 mm
0542915014
15,9 mm 14,3 mm M8 20,2 mm
0542915016
15,90 mm 15,9 mm M8 21 mm
0542915019
15,9 mm 19 mm M8 22,6 mm
0542915022
15,9 mm 22,2 mm M8 22,2 mm
0542915025
15,9 mm 25,4 mm M8 25,8 mm
0542915027
15,9 mm 27 mm M8 27,1 mm
0542915030
15,9 mm 30,2 mm M8 28,6 mm
0542915032
15,9 mm 31,8 mm M8 29,4 mm
0542915035
15,9 mm 34,9 mm M8 31 mm
0542915038
15,9 mm 38,1 mm M8 32,6 mm
0542915040
15,9 mm 41 mm M8 34 mm
0542915044
15,9 mm 45 mm M8 36 mm
25 kpl
0542915051
15,9 mm 51 mm M8 39 mm
25 kpl
0542915055
15,9 mm 54 mm M8 41,5 mm
25 kpl
0542915064
15,9 mm 65 mm M8 46,1 mm
25 kpl
0542915075
15,9 mm 74 mm M8 50 mm
15 kpl
0542915017
100 kpl
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
Reiät 8 mm ruville (pyöreä+soikea)
Nauhan leveys 15,9 mm

Kumi EPDM
Nauha ZNK