Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Viemärinaukaisuaine, putkien puhdistusaine Kemiallinen
Kemiallinen putkien puhdistusaine, viemärinaukaisuaine
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ominaisuudet:
Kemiallinen reaktio tuhoaa ja huuhtelee kaikki orgaaniset vierasesineet kuten ruokajäämät. Aine ei vahingoita metalleja (poikkeus: sinkki ja alumiini), posliinia, lasia jne. Jotkin emalimateriaalit voivat himmentyä puhdistuksen seurauksena, joten suosittelemme liuottamaan puhdistusaineen sopivassa astiassa ennen käyttöä. Älä anna alkalin vaikuttaa emalin pinnalla pitkään. Puhdistusaine ei vahingoita muovisia viemäriputkia. Tuloksena syntyvä lämpö voi johtaa vääntymiin. Liuota puhdistusaine ennen käyttöä.
Edut:
- Liukenee kylmään veteen
- Toimii automaattisesti
- Kupliva
- Erittäin tehokas
Poistaa tukoksia, epämiellyttäviä hajuja ja vaarallisia bakteereita lavuaarien, pesualtaiden, WC-istuimien ja urinaalien viemäriputkista helposti, nopeasti ja luotettavasti.
Oheiset tiedot ovat kokemukseemme perustuvia suosituksia.
Koostumus : rae
Poistaa orgaanisia tukoksia ja hajuja lavuaarien, pesualtaiden, WC-istuimien ja urinaalien viemäriventtiileistä sekä kaikki tukokset viemäriputkista luotettavasti. Sulattaa myös jäätyneet viemäriputket.
Kaada ensin pieni määrä puhdistusainetta (yksi ruokalusikallinen) tukkeutuneeseen viemäriin ja lisää varovasti vettä. Varoitus: Puhdistusaine kuplii (pese roiskeet välittömästi etikalla). Kaada lisää puhdistusainetta viemäriin vasta silloin, kun viemäri on auennut jo jonkin verran. Näin saat poistettua tukoksen jättämättä jäämiä. Kun tukos on saatu poistettua, huuhtele läpikotaisesti vedellä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!