Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
KU45H - kulmayhde 45° sisä/sisä
45° kulmaliitin sk/sk.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Haponkestävä putkenosa BSP-kierteellä.
- Materiaali: AISI 316
- Käyttöpaine: 10 bar (150 psi)
- Sisäkierre BSPP/ISO 228, G (suora)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!