Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
PNH - putkikaksoisnippa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

PNH - putkikaksoisnippa

90° kulmaliitin sk/uk.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 11

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Haponkestävä putkenosa BSP-kierteellä.



  • Materiaali: AISI 316

  • Käyttöpaine: 10 bar (150 psi)

  • Sisäkierre BSP/ISO 228, G (suora)

  • Ulkokierre BSP/ISO 7, R (kartio)