Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Raskaan Sarjan (S) Putkisupistus, Esiasennettu DIN2353, runko

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Raskaan Sarjan (S) Putkisupistus, Esiasennettu DIN2353, runko

24° DIN viistekartiot ja MM ulko- ja sisäkierre

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 32

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone ja laite sovelluksissa



  • S sarjan PSS putkisupistus sk/uk

  • Esiasennettu

  • Mutterit ja helmet erikseen
Huomautus

Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla