Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turvaköysi liukutarraimella W101
Turvaköysi liukutarraimella W101 - 1
Turvaköysi liukutarraimella W101 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turvaköysi liukutarraimella W101

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Liikkuu vapaasti kiipeämissuuntaan ja lukittuu automaattisesti putoamisen yhteydessä

  • Kestävä, joustava kernmantle-köysi 11 mm

  • Voidaan käyttää pysty- ja vaakasuunnassa

  • Testattu ja hyväksytty enintään 140 kg asti
  • Tarrain sisältää nykäyksenvaimentimen

  • EN-standardin 353-2 mukainen