Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putoamissuojainsarja 2000, 10 m, 3 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putoamissuojainsarja 2000, 10 m, 3 osaa

Täydellinen sarja, jossa on turvavaljaat, 10 metrin turvaköysi liukutarraimella ja reppu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Testattu ja hyväksytty enintään 140 kg asti

Huomautus

Kumpikin rintalenkki on liitettävä automaattisesti toimivan liukutarraimen karabiinihakaan, joka on tarraimeen integroidun nykäyksenvaimentimen päässä.

EN 353-2, EN 361