Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putoamissuojainsarja, Compact, 4 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putoamissuojainsarja, Compact, 4 osaa

Täydellinen sarja, joka sisältää valjaat, kelautuvan turvatarraimen, ankkurointihihnan ja reppu

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kevyet ja yksinkertaiset valjaat, joissa on 2 rintalenkkiä

  • Kompakti lukituslaite kääntyvällä karbiinihaalla, joka estää köyden kiertymisen

  • Kiinnityspisteenä toimii 0,8 metriä pitkä ankkurointihihna

  • Käytännöllinen reppu säilytykseen ja kuljetukseen

EN 361 standardin mukainen


Kuormituskapasiteetti enintään 100 kg