Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Putoamissuojainsarja W1002, 5 osaa
Täydellinen sarja, johon kuuluu turvavaljaat, turvaköysi 15 m liukutarraimella, ankkurointihihna, karabiinihaka ja reppu.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Testattu ja hyväksytty enintään 100 kg asti
Jos turvavaljaiden molempia rintalenkkejä ei käytetä liitosköyden kanssa, suosittelemme yhdistämään ne karabiinihaalla.
EN 361 standardin mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!