Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
EFS 1400-E POWER -puukkosaha
Kompakti ja tehokas, 1 400 W:n moottori ja 32 mm:n isku takaavat suuren leikkuukapasiteetin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kevyt, helppo käsitellä
- Alhainen melutaso
- Tasainen käynti
- Tarkka käsittely pehmeän kahvan ansiosta. Ergonominen muoto mahdollistaa, että työkalua on miellyttävä käyttää
- Sahanterää voidaan kääntää 180 astetta
- Vaihteisto on suojattu pölyltä ja roiskevedeltä
- Säädettävä heiluriliike
- Sahanterien vaivaton kiinnitys
- Vipu mahdollistaa sahanterän vaihtamisen vain yhdellä kädellä
- Turvalliseen ja mukavaan työskentelyyn
- Lukittavissa jatkuvassa käytössä
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
Purkutyöt.
Sopii erinomaisesti puun, metallin, muovin tai vastaavien materiaalien, kuten kovakumin ja lasikuidun, sahaamiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!