Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puukkosahanterä, metalli, kaksi tähteä Ohuille metallilevyille/metalliprofiileille ja putkille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukkosahanterä, metalli, kaksi tähteä Ohuille metallilevyille/metalliprofiileille ja putkille

Sahalaitaisilla hampailla metallien vaivattomaan leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5
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
  • Tiheä hammastus (hammasväli 1,4 mm) tai erittäin tiheä hammastus (hammasväli 1 mm) ja sahalaitaiset hampaat mahdollistavat tasaiset leikkaukset
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja heiluritoiminnon poistamista käytöstä

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää