Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön
Sopii täydellisesti purkutöihin ja työskentelyyn putkenpidikettä käytettäessä Paksumpi terä takaa suorakulmaisen leikkauksen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Soveltuu 10–175 mm paksulle materiaalille karkean 4,3 mm:n hammasvälin ansiosta.
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!