Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 1
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 2
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 3
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 4
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 5
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 6
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille - 7

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille

Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Erittäin karkea hammastus takaa nopean leikkuutuloksen

  • Leveä runko ja paksu terä takaavat erinomaisen vakauden

  • Leikkuusyvyyden rajoitin vähentää repeytymisvaaraa ja tekee työskentelystä turvallista (takapotkuvaikutus).
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.



Tiilistatiikka


  • Puristuslujuus:

Puristuslujuus tarkoittaa murtokuormaa (N/mm²), ja se perustuu koko kantopinnan kokoon (puristusalue, myös rei'ityksen poikkileikkaus). Tiilet jaetaan lujuusluokkiin DIN 105 -standardin mukaisesti testeissä määritetyn kuormitettavuuden mukaisesti.
  • Lujuusluokat:

Tiilien lujuusluokat määritetään DIN 105 -standardin mukaisesti. Luokitus sisältää luokat 2–28. Luja- ja klinkkeritiilien lujuusluokka voi olla myös merkittävästi suurempi. Lämpöä eristävien Poroton-tiilien lujuusluokka on 6–12. Pelkkä tiilen lujuusluokka ei kerro muuratun seinän kantavuudesta, vaan sen määrittävät muuratun seinän puristuslujuus ja käytetty laasti.