Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Puukkosahanterä, metalli, neljä tähteä Demolition, LONGLIFE / ruostumaton teräs, ammattikäyttöön

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukkosahanterä, metalli, neljä tähteä Demolition, LONGLIFE / ruostumaton teräs, ammattikäyttöön

Purkutöihin. Suurin mahdollinen kuormituskapasiteetti ja erittäin pitkä käyttöikä. Soveltuu erityisen hyvin ruostumattoman teräksen leikkaamiseen.

  • Hammasväli: 3 mm
  • Paksuus: 1,25 mm
  • Soveltuu erityisesti:: Metalliprofiilit ja putket, Ruostumaton teräs, profiilit ja putket, Paksut teräspellit
  • Soveltuu seuraavien kanssa: Teräsputket, valumetalliputket
  • Pakkauksessa: 3 KPL

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kokonaispituus (L1) Materiaalin paksuus vähint./enint. Hammasväli Paksuus Määrä PY
Hinta/PY
0615915300
150 mm 0-100 mm 3 mm 1,25 mm
1 kpl
0615922300
228 mm 0-175 mm 3 mm 1,25 mm
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
  • Karbidi takaa erittäin pitkän käyttöiän ja mahdollistaa maksimaalisen kuormitettavuuden erityisesti ruostumatonta terästä leikattaessa.

  • Erittäin leveän terärungon ansiosta terä leikkaa tarkasti ja oikeassa kulmassa.
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää