Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puukkosahanterä, pelastustyöt, neljä tähteä Demolition rescue

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukkosahanterä, pelastustyöt, neljä tähteä Demolition rescue

Pelastustyöntekijöille erittäin raskaaseen käyttöön pelastustoimien aikana ja teknisiin avustustöihin ilman kipinöintiä. Mahdollistaa nopean luokse pääsyn loukkaantuneiden pelastamiseksi.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Kovametalli varmistaa erittäin pitkän käyttöiän ja mahdollistaa maksimaalisen kuormitettavuuden teknisissä avustustöissä, pelastustoimissa ja ajoneuvojen purkamisessa

  • Terän erityinen muoto mahdollistaa upotusleikkauksen tuulilaseihin, ajoneuvojen kattoihin ja ajoneuvojen pohjalevyihin
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Kavennetun kärjen ansiosta sahaaaminen on mahdollista myös ahtaissa paikoissa

  • Paksu ja tukeva runko (1,35 mm) tuo sahaamiseen vakautta

  • Terä on elastinen yksittäin hitsattujen kovametallihapaiden ansiosta

  • Kulutuskestävä ja tehokas erikoiskovametalli hammastus takaa parhaan mahdollisen kestävyyden, nopeuden ja luotettavuuden vaativimpienkin materiaalien sahauksessa.