Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puukkosahanterä, metallille, kaksi tähteä Metalliprofiileille ja -putkille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukkosahanterä, metallille, kaksi tähteä Metalliprofiileille ja -putkille

Vario-hammastuksella purseettomaan ja tärinää vähentävään leikkaamiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Soveltuu 3–10 mm paksulle materiaalille 1,8–2,6 mm:n hammasvälin vuoksi.
Huomautus
  • Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.

  • Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja värähtelytoiminnon poistamista käytöstä.

  • Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää