Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puukkosahanterä, metallille, kaksi tähteä Ohuille metallilevyille/metalliprofiileille ja putkille
Sahalaitaisilla hampailla metallien vaivattomaan leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tiheä hammastus (hammasväli 1,4 mm) tai erittäin tiheä hammastus (hammasväli 1 mm) ja sahalaitaiset hampaat mahdollistavat tasaiset leikkaukset
- Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa
- Metallille käytettäville puukkosahanterille suositellaan jäähdyttämistä, iskujen määrän vähentämistä ja heiluritoiminnon poistamista käytöstä
- Jäähdytys pidentää puukkosahanterien käyttöikää
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!