Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puukkosahanterä, Demolition, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puukkosahanterä, Demolition, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä, ammattikäyttöön

Sopii täydellisesti purkutöihin ja työskentelyyn putkenpidikettä käytettäessä Paksumpi terä takaa suorakulmaisen leikkauksen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Soveltuu 10–175 mm paksulle materiaalille karkean 4,3 mm:n hammasvälin ansiosta.
Huomautus

Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.