Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puukkosahanterä, purku-/rakennustyöt, kolme tähteä Tiilelle / huokoistetulle betonille
Kevyiden rakennusmateriaalien, kuten tiilien, kevytbetonin ja sementtimateriaalien, leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin karkea hammastus takaa nopean leikkuutuloksen
- Leveä runko ja paksu terä takaavat erinomaisen vakauden
- Leikkuusyvyyden rajoitin vähentää repeytymisvaaraa ja tekee työskentelystä turvallista (takapotkuvaikutus).
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
Tiilirakenteiden rakenteellinen lujuus
- Puristuslujuus: Puristuslujuus tarkoittaa murtokuormitusta (N/mm²) suhteessa koko kantavaan pintaan (puristusalue, mukaan lukien rei’itetyn alueen poikkileikkaus). Tiilien luokittelu lujuusluokkiin DIN 105:n mukaisesti perustuu testin aikana todettuun murtokestävyyteen.
- Lujuusluokat: Tiilien lujuusluokat määritetään DIN 105 -standardin mukaisesti. Luokitus sisältää luokat 2-28. Erittäin lujilla tiilillä ja klinkkereillä lujuusluokka voi olla myös merkittävästi suurempi. Lämpöä eristävien Poroton-tiilien lujuusluokka on 6-12. Pelkkä tiilen puristuslujuusluokka ei kerro muuratun seinän kantavuudesta, vaan sen määrittävät muuratun seinän puristuslujuus ja käytetty laasti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!