Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puukkosahanterä, Demoklition Longlife rescue, neljä tähteä Pelastustöihin
Pelastustyöntekijöille erittäin raskaaseen käyttöön pelastustoimien aikana ja teknisiin avustustöihin ilman kipinöintiä. Mahdollistaa nopean luokse pääsyn loukkaantuneiden pelastamiseksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kovametalli varmistaa erittäin pitkän käyttöiän ja mahdollistaa maksimaalisen kuormitettavuuden teknisissä avustustöissä, pelastustoimissa ja ajoneuvojen purkamisessa
- Terän erityinen muoto mahdollistaa upotusleikkauksen tuulilaseihin, ajoneuvojen kattoihin ja ajoneuvojen pohjalevyihin
Lisätietoja on tuotteen pakkauksessa.
- Kavennetun kärjen ansiosta sahaaaminen on mahdollista myös ahtaissa paikoissa
- Paksu ja tukeva runko (1,35 mm) tuo sahaamiseen vakautta
- Terä on elastinen yksittäin hitsattujen kovametallihapaiden ansiosta
Laminoitu turvalasi ja erikoisluja teräs.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!