Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Puuliima D3/B3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Puuliima D3/B3

Puuliima D3/B3 tarjoaa luotettavan ja kestävän liimauksen kaikkiin puun liimaustarpeisiin, oli kyseessä sitten pieni askarteluprojekti tai suurempi rakennustyö. Sen DIN EN204 luokan D3/B3 kosteudenkestävyys varmistaa, että liimaukset pysyvät tiukkoina ja kestävinä pitkään.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Puuliima D3/B3 on erinomainen valinta niin sisä- kuin ulkokäyttöön, sen kosteudenkestävyys täyttää DIN EN204 luokan D3/B3 vaatimukset. Tämä helppokäyttöinen ja turvallinen puuliima sopii kaikkiin puun liimaustarpeisiin, oli kyseessä sitten pieni askarteluprojekti tai suurempi rakennustyö. Sen luotettava ja kestävä koostumus varmistaa, että liimaukset pysyvät tiukkoina ja kestävinä pitkään, olipa kyseessä sitten huonekalujen valmistus, puusepäntyöt tai puutarhakalusteiden kunnostus.



  • puuliima sisä- ja ulkokäyttöön

  • Kosteudenkesto täyttää DIN EN204 luokan D3/B3 vaatimukset.