Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyöräkiila
Sopii erinomaisesti hyötyajoneuvojen turvalliseen lastaamiseen ja purkamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Täyttää DIN 76051 -standardin vaatimukset pyöräkiiloille
- Soveltuu pyörille, joiden säde on enintään 555 mm
- Valmistettu vahvasta säänkestävästä muovista
- Helppo havaita huomiota herättävän keltaisen värin ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!