Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Pyöräkiila

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyöräkiila

Saksalaisen teknisen valvontajärjestön TÜV:n hyväksymä

  • Kokonaispituus (L1): 493 mm
  • Leveys: 200 mm
  • Korkeus: 230 mm
  • Väri: Keltainen
  • Materiaali: Muovi
  • DIN: 76051
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Leveys Korkeus Väri Määrä PY
Hinta/PY
0899964000
493 mm 200 mm 230 mm Keltainen
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
Huomautus

Vuonna 2009 julkaistun saksalaisen ADR-säädöksen mukaan ajoneuvossa on oltava varusteena pyöräkiila, kun ajoneuvossa kuljetetaan vaarallisia aineita.

DIN 76051 -standardin mukaisesti