Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyörällinen työpöytä PRO

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyörällinen työpöytä PRO

Kestävä pyörällinen työpöytä, monipuoliseen käyttöön, kuten raskaisiin kokoonpanotöihin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vahva teräslevyrakenne useaan kertaan taitettu ja hitsattu

  • Viistetty työtaso, 40 mm:n multiplex-pyökkivaneria, värittömän lakan ansiosta veden- ja öljynkestävä

  • Keskuslukitus suojaa sisältöä varkauksilta

  • Alumiinikahva, etikettiliuskat ja läpinäkyvä suojus

  • Vetolaatikoilla, jotka ovat osittain yli 80 % ulosvedettäviä, rullalaakeroituja

  • Vetolaatikoston integroitu turvalukitus estää kaatumisen

  • Vetolaatikon sisämitat (L x S) 437 x 587 mm

  • Säilytystila (L x K x S): 535 × 500 × 680 cm

  • Vetolaatikon kantavuus: 100 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti

  • Laatikon reunassa on uria ja pohjalevyssä reikiä välijakajia varten

  • Kestävä ohjauskahva

  • Kaksi kiinteää pyörää ja jarrullista kääntyvää pyörää, ∅ 200 mm


PRO-sarjan edut:


  • Lukot ovat yhteensopivia yleisavainjärjestelmien kanssa

  • Vankka runko on valmistettu neliöputkesta, 30 x 30 mm

  • Suuri kokonaiskantavuus: 600 kg, kun kuorma on jaettu tasaisesti