Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Butyylitiivistysnauha, pyöreä
Voimakkaasti tarttuva butyylikuminen itsevulkanoituva pyöreä tiivistysnauha päällekkäisliitosten tiivistämiseen. Erittäin hyvä yhteensopivuus kaikkien tavallisimpien pintojen kanssa sekä hyvä UV-säteilyn, sään- ja vedenkestävyys.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen yhteensopivuus kaikkien tavallisimpien pintojen kanssa
Hyvä yhteensopivuus metallien, betonin, muurattujen pintojen, puun, lasin, kovan PVC:n, bitumin ja maalien kanssa sekä erittäin hyvät tartuntaominaisuudet; mahdollistaa erilaisia yhdistelmiä tiivistyksissä.
Erinomainen UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkestävyys
Sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Höyryä läpäisemätön
Itsevulkanoituva
Sopii Plexiglas- ja Macrolon-pinnoille
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Perehdy kuvaston sivun teknisiin tietoihin!
Itsevulkanoituvalla pyöreällä butyylinauhalla on korkea tartuntalujuus ja erinomaiset tiivistys- ja kosteudenkestävyys ominaisuudet. Nauhalla on hyvä yhteensopivuus metallien, betonin, muurattujen pintojen, puun, lasin, kovan PVC:n, bitumin ja maalien kanssa. Hyvät tartuntaominaisuudet mahdollistaa erilaisia yhdistelmiä tiivistyksissä. Soveltuu erinomaisesti osien asentamiseen autoteollisuudessa, esimerkiksi ovien alareunan verhoilukalvojen kiinnittämiseen, verhoilupaneelien kiinnittämiseen tai varastointisäiliöiden, siilojen, trapetsilevystä valmistettujen kattojen ja vastaavien esineiden tiivistämiseen tärinän estämiseksi. Soveltuu erinomaisesti kokoonpano-osien päällekkäisiin tiivistyksiin ajoneuvo- ja kattoasennuksissa, julkisivu- ja laiterakentamisessa, huonekaluteollisuudessa ja sisätilojen rakentamisessa, saniteetti- ja sähköasennuksissa sekä kaikissa vastaavissa asennuksissa, kuten kaapelin läpivientien, holkkien, kaapelin päätteiden tai vastaavien komponenttien asennuksessa.
Käyttöohjeet: Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva, kuormitusta kestävä ja rasvaton ja pölytön. Käsittelylämpötila ei saa olla alle +5 °C. Absorboivat ja huokoiset pinnat on esikäsiteltävä butyyli-/bitumipohjusteella. Butyylinauha on painettava varovasti pintaan. Puristamalla tiivistyspinnat yhteen saadaan kestävä tiivistys. Butyylilla on ”kylmävalumisominaisuus” (teippinauhoille tyypillinen valuminen). Butyylituotteet on sen vuoksi kiinnitettävä aina mekaanisesti, esim. ruuvaamalla tai puristusosalla. Noudata kiinni painettavaa profiilia käytettäessä profiilin valmistajan antamia ohjeita butyylinauhan leveydestä. Liian suuren paineen kohdistaminen profiiliin saa tiivisteen ”työntymään ulos”. Butyylituotteita ei saa koskaan puristaa äärimmilleen (käytä mukana toimitettua aluslevyä välikkeenä)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!