Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kiinnitysalusta
PRO sarjan työpöytien pyörien sovite. Nopea ja helppo asentaa.
- Korkeus: 168 mm
- Porareiän etäisyys: 105/80 mm
- Pituus (kokonaispituus): 110 mm
- Leveys: 140 mm
- Porareiän halkaisija: 11 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pro sarjan työpöytien pyörien sovite tarjoaa nopean ja helpon tavan muuttaa työpöytäsi liikuteltavaksi. Asennus sujuu vaivattomasti ilman monimutkaisia työkaluja. Pyörien avulla voit helposti siirtää työpöytää tarpeen mukaan ilman raskasta nostamista tai siirtelyä. Työskentely tehostuu ja ergonomia paranee, kun voit säätää työpisteesi sijaintia helposti ja nopeasti.
- Mahdollistaa lattiakiinnityksen tai pyörien asennuksen
- Myydään kappaleittain
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!