Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED pyörivä vilkkuvalo magn. kiinnitys Magneetti
ECE R65- ja ECE R10 -hyväksyntä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Malli: 12 V / 24 V
- magneetti kiinnitykseen korin katolle
- rullakaapeli tupakansytyttimelle
- hyväksyntä – ECE R65 ja ECE R10
- valmistettu Sveitsissä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!