Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyörivä hiomakone Mirka DEROS RS 600

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyörivä hiomakone Mirka DEROS RS 600

Suuren hiomatehon omaava pyörivä hiomakone 150mm tarrapyöröille. Säädettävä pyörimisnopeus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ergonominen pyörivä hiomakone raskaisiin hiontakohteisiin ja yleishiontaan.



Sopii kovien materiaalien hiontaan vaativissakin hiontakohteissa. Soveltuu puulle, metallille, betonille sekä muille vastaaville koville pinnoille.



Tehokas pitkäikäinen harjaton moottori tuottaa 750 W tehon. Nopeus säädettävissä 750–2500 rpm välillä hidaskäynnistystoiminnolla.



Kevyt ja matalaprofiilinen muotoilu takaa ohjattavuuden, helpon nopeuden hallinnan ja turvallisen käsittelyn. On/off-kytkin ja hiontanopeuden säädin on varustettu LED-merkkivaloilla. Tasainen käytettävyys ja alhainen melutaso lisäävät käyttömukavuutta.



Bluetooth-yhteys tärinätason valvontaan myMirka-sovelluksella.