Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
BSP sisäkierteinen pyörivä liitin
Korkealaatuinen pyöriväliitin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pyöriväliitin hydrauliikan vaativaan käyttöön. GEMELS GSJ -sarjan pyörivät liittimet korkeille paineille. Käyttökohteet mm. metsäkoneiden puomit, kaatopäät ja kuormauskourat. Liittimissä on erityisen pieni pyörintävastus paineen alaisena ja erittäin vahva patentoitu rakenne.
- BSP-sisäkierteet
- 420bar maksimikäyttöpaineelle
- Patentoitu erityisen pieni pyörintävastus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!