Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyörivä viila, A, kovametalli jyrsinterä D-Max-hammastus
Lieriö, ei päätyleikkuuta, muoto A, vastaa DIN 8032/8033 -standardeja. D-Max-hammastus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Kovametallityökalu:
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen ikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- D-Max-hammastus :
- Tarkempi hionta kun terä on paremmin hallittavissa.
- Hammastus ei mene helposti rikki ahtaassakaan paikassa.
- Maksimi vahvuus:
- Pitkä työkalun kestoikä, jopa 50% kauemmin
- Maksimi teho:
- Suuri aineenpoistokyky, jopa 40% enemmän
- D-Max sopii erityisesti:
- Normaalille teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valuraudalle
- Malli ZYA
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!