Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyörivä viila, C, kovametalli jyrsinterä D-Max-hammastus
Pyörivä viila kovametallipäällä ja vakio ristihammastusta tehokkaammalla ja kulutuskestävämmällä D-Max hammastuksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pyörivän viilan D-MAX hammastus on tehokas ja kulutusta kestävä, joka antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastut tehokkaasti. Sen moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna säästää aikaa ja vähentää jälkikäsittelytarvetta. Sopii erinomaisesti kovien materiaalien jyrsintään. Hammastus soveltuu monille eri materiaaleille, kuten rautamateriaaleille, ruostumattomille teräksille ja harmaalle valuraudalle.
- Pyöriväviila kovametallipäällä ja tehokkaalla ja kulutuskestävällä D-Max hammastuksella
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen käyttöikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- D-max hammastus sopii kaikille rautamateriaaleille, ruostumattomille sekä erittäin lujille teräksille, harmaa valuraudalle, hitsaussaumoille, koville muoveille, karkaistulle teräkselle sekä nikkelille ja titaniumille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!