Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pyöriväviilasarja 5-os Bluetec-pinnoite

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pyöriväviilasarja 5-os Bluetec-pinnoite

Kovametallinen pyöriväviilasarja, jossa yleisimmät koot ja muodot vinoristihammastuksella. Viilan Bluetec-pinnoite lisää kulutuskestävyyttä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Viisiosainen pyöriväviilasarja Bluetec-pinnoitteella on ihanteellinen työkalu erilaisiin viimeistelytarpeisiin. Monipuolinen valikoima kokoja ja muotoja vinoristihammastuksella. Bluetec-pinnoite lisää viilan kulutuskestävyyttä ja pidentää sen käyttöikää merkittävästi, mikä säästää aikaa ja rahaa.



Sisältö:


  • Muoto B Ø 10 mm

  • Muoto C Ø10 mm

  • Muoto F Ø 10 mm

  • Muoto G Ø 10 mm

  • Muoto L Ø 10 mm