Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyörösahanterä AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE -akkupyörösahalle
Liikkuvaan käyttöön ja tarkkoihin leikkauksiin, erityisesti puutöissä käytetyille akkupyörösahoille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Optimaalinen hammastuksen muoto ja värikoodit takaavat täydellisen leikkuutuloksen kaikenlaisissa materiaaleissa
- Erittäin ohuen teräksestä valmistetun terän ansiosta kapeatkin leikkaukset sujuvat todella nopeasti ja helposti
Tärinä lyhentää huomattavasti pyörösahanterän käyttöikää.
- Tuotenro: 0610 281 924 (puu) soveltuu erityisesti kovapuun /pehmeän puun (syiden mukaisesti), kuitulevyn (MDF), lastulevyn, OSB-levyjen ja liimatun puun leikkaamiseen, sekä kovapuun / pehmeän puun (syiden vastaisesti), vanerin, PVC:n ja yleisesti muovien leikkaamiseen
- Käynnistä kone aina ennen kosketusta materiaaliin
- Kiinnitä materiaali (tärinän välttämiseksi)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!