Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Yleiskäyttöinen pyöröterä SAMURAI
Leikkaa puuta, lankanauloja sisältävää puuta, likaista puuta, metallia, LDF-MDF:ää, HDF:ää, Heraklithia, huokoistettua betonia, metallia, laminaattia, pleksilasia, muovia, ei-rautametalleja, komposiittimateriaalia
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen jiirisahoihin ja pyörösahoihin
- Innovatiivinen yleissahanterä karkeaan sahaamiseen
- Lasturajoitin estää takapotkut
- Kestävä alkureikäpora HM, jossa on neutraali 0 asteen kallistus kovien materiaalien, kuten metallin, leikkaamiseen
- Yleinen rei’itys
- Kestävä, ohut ja iskunkestävä terän runko
- Ei ylikuumene
- Korroosiota estävä käsittely
Työterveys ja -turvallisuus:
Pöytäsahoja käytettäessä on aina käytettävä suojusta. Vaikka työkalu on erittäin turvallinen, käytä henkilökohtaista suojavarustusta työn aikana
| Käyttöalueet/leikkuulaatu: | ||||
| materiaali | optimaalinen | hyvä | riittävä | riittämätön |
| lankanauloja sisältävä puu / likainen puu | • | |||
| pehmeä/kova puu | • | |||
| LDF - MDF - HDF | • | |||
| Heraklith | • | |||
| huokoistettu betoni | • | |||
| metalli | • | |||
| laminaatti | • | |||
| pleksilasi | • | |||
| muovit (profiilit, putket) | • | |||
| ei-rautametallit (profiilit, putket) | • | |||
| komposiittimateriaali | • | |||
| valurauta | • | |||
| ruostumaton teräs | • |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!