Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Turbopyörrepoltin halkaisija 18 mm

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Turbopyörrepoltin halkaisija 18 mm

Pehmytjuotokset, kovajuotokset ja kapillaarijuotokset

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Enintään Ø 18 mm:n putkien juottaminen

  • Pehmytjuotokset, enintään Ø 42 mm

  • Suurin paine: 2 bar

  • Kaasun kulutus: 240 g/h

  • Erityispoltin – vinot kanavat jakavat kaasun virtauksen ja teräksinen poltinputki muovaa sen sykloniliekiksi. Kierreliekki peittää koko putken, joten lämpötila jakautuu tasaisesti myös takaosaan. Tehokas liekki sopii erinomaisesti useisiin lämpöä vaativiin tehtäviin.