Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pysäköintivalon polttimo T4W HD Longlife Hyötyajoneuvoihin raskaaseen käyttöön

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pysäköintivalon polttimo T4W HD Longlife Hyötyajoneuvoihin raskaaseen käyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Heavy-Duty Longlife tarkoittaa parempaa tärinänkestoa ja pidempää käyttöikää tavallisiin 24 V polttimoihin verrattuna. Polttimot on suunniteltu kestämään äärimmäisiä tieolosuhteita (tärinä), ja niiden käyttöikä on pitkä.

  • Pidempi käyttöikä ja polttimon vaihtoväli

  • Vahva helix-teknologia kestää äärimmäisiä tieolosuhteita

  • Äärimmäinen kestävyys säästää kustannuksia ja estää käyttökatkot

  • Käytettävissä kaikissa valotoiminnoissa