Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Pystylaakeripesä SES

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Pystylaakeripesä SES

Jaetut pystylaakeripesät ovat tarkoitettu laakerointeihin, joissa käytetään pallomaisia kuulalaakereita, tynnyrirullalaakereita tai pallomaisia rullalaakereita.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 39

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Jaetut pystylaakeripesät ovat yleisin tyyppi raskaissa käytöissä. Saatavilla on erilaisia pesävaihtoehtoja ja tiivisterakenteita, mikä tekee räätälöidyistä pesistä käytännössä tarpeettomia ja mahdollistaa kustannustehokkaan laakerijärjestelmän.


Laakerin asemoitumisesta riippumattoman voiteluaineen sisäänmenon varmistava jakoura pesäkannessa ja esteettömän rasvaa kompressoimattoman ja tiivistettä kuormittamattoman rasvan poistumisen varmistava poistoporaus ovat uniikkeja ominaisuuksia Schaefflerin SES-pesässä.



Käyttökohteita ovat esimerkiksi maatalouskoneet, paperiteollisuus, kaivosteollisuus, materiaalinkäsittely, terästeollisuus ja voimalaitokset.



Täydellinen pesäyksikkö koostuu: pesästä, laakerista, tiivisteistä ja mahdollisista kiristysholkista ja ohjausrenkaista. Kaikki nämä tuotteet myydään erikseen.



  • Yksi pesäkoko soveltuu eri akselihalkaisijoille

  • Käyttötarpeiden mukaisesti voidaan käyttää useita eri tiivistysvaihtoehtoja

  • Korkea kuormitettavuus

  • Edistyksellinen leveä voiteluaineen jakoura kannessa

  • Rasvan poistoreikä vakiona