Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pystylaakeriyksikkö UCP
Pystylaakeriyksikkö kahdella kiinnitysreiällä ja pidätinruuvilukituksella.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
FAG pystykuulalaakeriyksiköt ovat Japanilaisten teollisuusstandardien (JIS) mukaisia. Ne koostuvat Y-laakerista, joka on asennettu valurautapesään, joka voidaan kiinnittää pulteilla tukipintaan. Tämä versio on vahva ja jäykkä ja sopii käyttökohteisiin, joissa pyörimissuunta voi olla sekä vakio että vaihtuva. Pystylaakeriyksikkö kiinnitetään akselille laakerin pidennetyllä sisärenkaalla olevien kahden pidätinruuvin avulla, mikä tekee siitä helpon asentaa.
- Laakeriyksiköt ovat itseasennoituvia ja sallivat pienet staattiset kulmavirheet
- Kantaa suhteellisen raskaita kuormituksia, suunniteltu jatkuvaan ja vaihtelevaan käyttöön
- Voideltu ja tiivistetty laakeri, pikalukitus akselille
- Pesässä on M6-rasvanippa jälkivoitelua varten
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!