Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pyyhkijänsulka, Flatblade Pro I
Soveltuu ajoneuvoihin, joissa on OE-kiinnikkeet tai koukkukiinnikkeet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo asentaa
- Asennetaan napsauttamalla paikalleen
- Adapterit on numeroitu nopeaa tunnistamista varten
Optimaalinen toiminta myös suurilla nopeuksilla (>130 km/h)
- Symmetrinen spoileri
- Nanopinnoite
Hyvä tuulenkestävyys
Painautuu tiukasti tuulilasiin ohuen muotoilun ansiosta
Uudelleenkäytettävä
Kumiosa on helposti vaihdettavissa uuteen
Sisältää kuusi numeroitua (1-6) adapteria yhden kutakin (adapteri 1 koukkuja varten esiasennettu)
- Mahdollistaa uuden nivelettömän Flatblade-pyyhkimen jälkiasennuksen vanhempiin ajoneuvoihin
- Soveltuu suoraan uudempiin ajoneuvoihin, joissa on tehdasvarusteena uutta pyyhinteknologiaa edustavat pyyhkijänvarret
- Soveltuu tavanomaisiin ja OE-kiinnikkeisiin
- Voidaan asentaa sekä kuljettajan että matkustajan puolelle
- Voidaan käyttää synkronisissa ja asynkronisissa pyyhinjärjestelmissä ja sekä oikealta että vasemmalta ohjattavissa autoissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!