Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Würth Pyykinpesuaine
Tehokas erikoispesujauhe poistaa rasvan ja lian työvaatteista ympäristöystävällisesti ilman zeoliittia ja hajusteita.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erikoispesujauhe on suunniteltu erityisesti työvaatteiden pesuun, puhdistaen tehokkaasti rasvaiset haalarit, matot ja erittäin likaiset työvaatteet. Tuote ei sisällä zeoliittia eikä hajusteita, ja sen tensidit ovat biologisesti hajoavia. Pesuaineen käyttölämpötila on 30 - 60 °C. Pakkauksen mukana tulee kätevä annostelumitta.
- Erikoispesujauhe työvaatteiden pesuun
- Rasvaisten haalareiden, mattojen ja erittäin likaisten työvaatteiden pesuun
- Ei sisällä zeoliittia tai hajusteita
- Pesuaineen tensidit ovat biologisesti hajoavia
- Käyttölämpötila 30 – 60 °.
- Pakkaus sisältää annostelumitan
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!