Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
REFILLO®mat-täyttöpullo
Turvallinen ja taloudellinen järjestelmä suihkepullojen automaattiseen täyttämiseen tehoaineella ja paineilmalla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
REFILLOmat on turvallinen käyttää
REFILLOmat täyttää säädösten asettamat vaatimukset
- CE-merkintä: testattu konedirektiivien mukaisesti
- Würthin vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Käyttöopas sisältää kaikki tarvittavat tiedot turvallista asennusta ja käyttöä varten
- Maadoituskaapeli sähköstaattisia purkauksia varten
Soveltuu erinomaisesti suurten määrien käsittelyyn
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!