Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
REPLAST-muovin puhdistusaine
Vaivattomaan ja perusteelliseen puhdistukseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Tehokas puhdistaja
- Poistaa rasvaa
Varmista pintojen yhteensopivuus testaamalla tuotetta ensin.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määriteltyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja on toiminut vilpillisesti. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Muovin puhdistusaine irrottaa ja poistaa helposti lian, kuten silikonijäämät, hyönteiset, öljyn ja rasvan. Soveltuu erityisesti autoalan puhdistustehtäviin (puskurit ja kaikki muut muoviosat). Myös esimerkiksi asuntovaunujen, urheiluveneiden ja muovisten puutarhakalusteiden puhdistukseen.
Suihkuta tasaisesti puhdistettaville pinnoille. Anna tuotteen vaikuttaa vähintään 2 minuuttia, ennen kuin pyyhit sen kuivaksi puhtaalla, nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi aina yhteen suuntaan. Käytä aina uutta liinaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!