Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
REPLAST-muovin pohjustusaine
Tartuntaa parantava pohjustusaine yleisimmille muoveille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pohjustusaine muoville parantaa REPLAST-muoviliimojen tartuntaa eri muovipinnoille.
Varmista pintojen yhteensopivuus testaamalla tuotetta ensin.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määriteltyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja on toiminut vilpillisesti. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Pohjustusaine muoville parantaa REPLAST-muoviliiman tartuntaa eri muovipinnoille.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Suihkuta ohut kerros pohjustusainetta esikäsitellyille osille noin 30 cm:n etäisyydeltä ja anna haihtua vähintään 5 minuuttia 23 °C:ssa ennen liimauksen aloittamista. Pidä aerosolipurkkia pystyasennossa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!