Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPA DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPA  DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER - 1
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPA  DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPA DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER

Raakareunainen kapea kiilahihna 13mm XPA-profiili.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 112
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
Poikittain jäykkä, raakareunainen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu EPDM-kiilahihna pitkäikäiseen voimansiirtoon. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kompressorit, rakennuskoneet, leikkurit, poistopuhaltimet ja pumput. Kiilahihna on erityisen kestävä, lämpöä kestävä ja antistaattinen.



  •   Raakareunainen kapea DIN 7753 mukainen XPA-profiilin kiilahihna muottihampaalla

  •   Käyttölämpötila-alue -40 °C - +130 °C

  • Huoltovapaa

  •   Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  •   Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  •   Pölysuojattu

  •   Ehdollisesti öljynkestävä
HuomautusHihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus - 17mm)

Ajoneuvohihnasta AVX13 vähentämällä 18 mm saadaan vastaava XPA-hihna