Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPB DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER
Raakareunainen kapea kiilahihna 17mm XPB-profiili.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Poikittain jäykkä, raakareunainen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu EPDM-kiilahihna pitkäikäiseen voimansiirtoon. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kompressorit, rakennuskoneet, leikkurit, poistopuhaltimet ja pumput. Kiilahihna on erityisen kestävä, lämpöä kestävä ja antistaattinen.
- Raakareunainen kapea DIN 7753 mukainen XPB-profiilin kiilahihna muottihampaalla
- Käyttölämpötila-alue -40 °C - +130 °C
- Huoltovapaa
- Antistaattinen ISO 1813 mukainen
- Sarjavakioituja 1000mm lähtien
- Pölysuojattu
- Ehdollisesti öljynkestävä
Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus - 22 mm)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!