Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPZ DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPZ  DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER - 1
Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPZ  DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Hammastettu raakareunainen kiilahihna XPZ DIN 7753 CONTI V® FO PIONEER

Raakareunainen kapea kiilahihna 10mm XPZ-profiili.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 116

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Poikittain jäykkä, raakareunainen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu EPDM-kiilahihna pitkäikäiseen voimansiirtoon. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kompressorit, rakennuskoneet, leikkurit, poistopuhaltimet ja pumput. Kiilahihna on erityisen kestävä, lämpöä kestävä ja antistaattinen.



  • Raakareunainen kapea DIN 7753 mukainen XPZ-profiilin kiilahihna muottihampaalla

  • Käyttölämpötila-alue -40 °C - +130 °C

  • Huoltovapaa

  • Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  • Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  • Pölysuojattu

  • Ehdollisesti öljynkestävä
Huomautus

Hihnassa ilmoitettu pituus ( ulkopituus - 12 mm)



Ajoneuvohihnasta AVX10 vähentämällä 13 mm saadaan vastaava XPZ-hihna