Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Raakareunainen kiilahihna BX CONTI-V FO

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Raakareunainen kiilahihna BX CONTI-V FO

Raakareunainen klassinen kiilahihna 17mm BX-profiili.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 31

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Raakareunainen versio klassisesta DIN 2215 kiilahihnasta, kun tarvitaan lisää tehonsiirtokykyä vaipalliseen hihnaan nähden. Muottihammastuksen myötä ne käyvät myös pienemmille halkaisijoille oleville hihnapyörille.



  • Raakareunainen klassinen DIN 2215 mukainen B-profiilin kiilahihna muottihampaalla

  • Käyttölämpötila-alue -30 °C - +70 °C

  • Antistaattinen ISO 1813 mukainen

  • Sarjavakioituja 1000mm lähtien

  • Pölysuojattu

  • Ehdollisesti öljynkestävä